BOSCH ROBERT - BOSMFQ3540 Handmixer 450W,KunststofffuA,Mixb.,ws - MFQ3540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 450 W
Spannung - 220...240 V
Behälter - Kunststoff
Fassungsvermögen - 0.5 l
Packung
1 ST
EAN
4242002411903
Artikelnummer
BOSMFQ3540
Herstellernummer
MFQ3540
Hersteller
BOS
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
450 W
Spannung:
220...240 V
Behälter:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
0.5 l
Werkstoff des Mixstabes:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Set-Ausführung:
ja
Erweiterbar:
nein
Breite:
77 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
201 mm


