Startseite

BOSCH ROBERT - BOSMFQ3010 Handmixer 300W, 2 Stufen, weiss - MFQ3010

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSMFQ3010 Handmixer 300W, 2 Stufen, weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 300 W

  • Spannung - 220...240 V

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Behälter - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002439808

Artikelnummer

BOSMFQ3010

Herstellernummer

MFQ3010

Hersteller

BOS

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

300 W

Spannung:

220...240 V

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Behälter:

ohne

Fassungsvermögen:

0 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Set-Ausführung:

nein

Erweiterbar:

nein

Breite:

184 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

70 mm

zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe, moderne Motortechnik: kraftvoll, leise und leicht, ergonomisch geformtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken, 2 stabile Knethaken, 2 Rührbesen für hervorragendes Schlag- und Rührergebnis, Kabelumwicklung, geeignet für Links- und Rechtshänder, Geschwindigkeitsregelung: 2 Stufen, Leistung: 300 Watt, Farbe: Weiß