BOSCH ROBERT - BOSMCP72GPB Zitruspresse, 40W, 1l Glaskaraffe,schwar - MCP72GPB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zitruspresse
Fassungsvermögen - 1000 ml
Tresterauswurf - nein
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1
Kabelaufwicklung - nein
Packung
1 ST
EAN
4242002996776
Artikelnummer
BOSMCP72GPB
Herstellernummer
MCP72GPB
Hersteller
BOS
Ausführung:
Zitruspresse
Fassungsvermögen:
1000 ml
Tresterauswurf:
nein
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
1
Kabelaufwicklung:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Ausführung:Zitruspresse, Fassungsvermögen:1000 ml, Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:1, Grundfarbe:schwarz


