Startseite

BOSCH ROBERT - BOSMCP3500N Zitruspresse 25W 0.8l Saftbeh. Fruchtfle - MCP3500N

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSMCP3500N Zitruspresse 25W 0.8l Saftbeh. Fruchtfle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 800 ml

  • Anschlusswert - 25 W

  • Spannung - 220...240 V

  • Tresterauswurf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005136278

Artikelnummer

BOSMCP3500N

Herstellernummer

MCP3500N

Hersteller

BOS

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

800 ml

Anschlusswert:

25 W

Spannung:

220...240 V

Tresterauswurf:

nein

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Kabelaufwicklung:

ja

Grundfarbe:

weiß

Breite:

220 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

178 mm

beginnt automatisch, wenn man die Frucht auf den Kegel drückt, BPA-freie Teile, leichte Reinigung durch spülmaschinengeeignete Teile, Kabelaufwicklung und Staubschutzdeckel, großer abnehmbarer Behälter (800 ml), spezieller Presskegel: maximale Saftausbeute bei großen und kleinen Früchten, PulpControl: stellen Sie ein, wieviel Fruchtfleisch Sie haben möchten, 25 Watt