Startseite

BOSCH ROBERT - BOSMCM3PM386 KA1/4chenmaschine-Set 900W 2St 2.3L Mixa - MCM3PM386

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSMCM3PM386 KA1/4chenmaschine-Set 900W 2St 2.3L Mixa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswert - 900 W

  • Spannung - 220...240 V

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Fassungsvermögen Mehl - 0.8 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005229888

Artikelnummer

BOSMCM3PM386

Herstellernummer

MCM3PM386

Hersteller

BOS

Anschlusswert:

900 W

Spannung:

220...240 V

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Fassungsvermögen Mehl:

0.8 kg

Werkstoff der Rührschüssel:

Kunststoff

Grundfarbe:

schwarz

Mixsystem:

ja

Rührsystem:

ja

Schneidsystem:

ja

Erweiterbar:

nein

Breite:

220 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

260 mm

Anschlusswert:900 W, Spannung:220...240 V, Fassungsvermögen Mehl:0,8 kg, Werkstoff der Rührschüssel:Kunststoff, Grundfarbe:schwarz, Mixsystem, Rührsystem, Schneidsystem, Breite:220 mm, Höhe:375 mm, Tiefe:260 mm, Anzahl der Leistungsstufen:2