BOSCH ROBERT - BOSMCM3200W KA1/4chenmaschine-Set,800W,2St,2.3L,Mixa - MCM3200W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 800 W
Spannung - 220...240 V
Fassungsvermögen Mehl - 0.5 kg
Werkstoff der Rührschüssel - Kunststoff
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242002853338
Artikelnummer
BOSMCM3200W
Herstellernummer
MCM3200W
Hersteller
BOS
Anschlusswert:
800 W
Spannung:
220...240 V
Fassungsvermögen Mehl:
0.5 kg
Werkstoff der Rührschüssel:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Mixsystem:
ja
Rührsystem:
ja
Schneidsystem:
ja
Erweiterbar:
nein


