BOSCH ROBERT - BOSMC812S814 KA1/4chenmaschine-Set 1250W stuf. 3.9L M - MC812S814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 1250 W
Spannung - 220...240 V
Fassungsvermögen Mehl - 1.5 kg
Werkstoff der Rührschüssel - Kunststoff
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242005109319
Artikelnummer
BOSMC812S814
Herstellernummer
MC812S814
Hersteller
BOS
Anschlusswert:
1250 W
Spannung:
220...240 V
Fassungsvermögen Mehl:
1.5 kg
Werkstoff der Rührschüssel:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Mixsystem:
ja
Rührsystem:
ja
Schneidsystem:
ja
Erweiterbar:
nein


