Startseite

BOSCH ROBERT - BOSCTL636EB6 Einbau-Kaffeevollautomat,60cm,1600W,Disp - CTL636EB6

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSCTL636EB6 Einbau-Kaffeevollautomat,60cm,1600W,Disp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Heizsystem - Pumpen-System

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Fassungsvermögen Bohnenbehälter - 500 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002916668

Artikelnummer

BOSCTL636EB6

Herstellernummer

CTL636EB6

Hersteller

BOS

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Heizsystem:

Pumpen-System

Max. Pumpendruck:

19 bar

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

500 g

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

ja

Cappuccino-System:

ja

Milchaufschäumung:

ja

Mit Wasserfilter:

ja

Automatisches Reinigungssystem:

ja

Heißwasserfunktion:

ja

Kapselsystem:

nein

Padsystem:

nein

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:vollautomatisch, Ausführung:Kaffee/Espresso/Cappuccino, Heizsystem:Pumpen-System, Max. Pumpendruck:19 bar, Fassungsvermögen Bohnenbehälter:500 g, Grundfarbe:schwarz, Mit Display, Cappuccino-System, Milchaufschäumung, Mit Wasserfilter, Automatisches Reinigungssystem, Heißwasserfunktion, Bauform:Einbaugerät