BOSCH ROBERT - BOSBKS6111P Handstaubsauger Akku 18V 0.3L 2St. kabel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - nein
Behältervolumen - 0.3 l
Saugbürste - Standard
Filterart - Hygienefilter
Packung
1 ST
EAN
4242005240265
Artikelnummer
BOSBKS6111P
Herstellernummer
BKS6111P
Hersteller
BOS
Ausführung:
Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Behältervolumen:
0.3 l
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Gewicht:
2.3 kg
Spannung:
18...18 V
Grundfarbe:
sonstige
Teleskoprohr:
nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Breite:
200 mm
Höhe:
1220 mm
Tiefe:
265 mm


