BOSCH ROBERT - BOSBHN16L Akkusauger 14.4-16V 40min 0.3L 2St. wasc - BHN16L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handstaubsauger
Behältervolumen - 0.3 l
Filterart - sonstige
Gewicht - 1.1 kg
Spannung - 14.4...16 V
Packung
1 ST
EAN
4242005190874
Artikelnummer
BOSBHN16L
Herstellernummer
BHN16L
Hersteller
BOS
Ausführung:
Handstaubsauger
Behältervolumen:
0.3 l
Filterart:
sonstige
Gewicht:
1.1 kg
Spannung:
14.4...16 V
Grundfarbe:
grau
Füllanzeige:
nein
Teleskoprohr:
nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Breite:
110 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
380 mm


