Startseite

BOSCH ROBERT - BOSBGL6TSIL Bodenstaubsauger PowProt 700W 66dB 9.3m - BGL6TSIL

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSBGL6TSIL Bodenstaubsauger PowProt 700W 66dB 9.3m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Staubbeutelbetrieb - ja

  • Anschlusswert - 700 W

  • Spannung - 220...240 V

  • Schallleistungspegel - 66 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005231461

Artikelnummer

BOSBGL6TSIL

Herstellernummer

BGL6TSIL

Hersteller

BOS

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Staubbeutelbetrieb:

ja

Anschlusswert:

700 W

Spannung:

220...240 V

Schallleistungspegel:

66 dB

Grundfarbe:

weiß

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Behältervolumen:

4 l

Füllanzeige:

ja

Länge des Anschlusskabels:

9.3 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

nein

Teleskoprohr:

ja

Gewicht:

6 kg

Breite:

300 mm

Höhe:

265 mm

Tiefe:

450 mm

700 Watt, 10 Jahre Motorgarantie, Made in Germany, PowerProtect System, Ersatzbeutel: Typ G ALL (BBZ41FGALL), nur 66 dB(A), waschbarer Hochleistungs-Hygienefilter, HEPA H 13, für Allergiker geeignet, Regulierung der Leistung auf Knopfdruck, Hartbodendüsemit weichen Borsten, umschaltbare Rollendüse SilentClean, Aktionsradius: 12 m, Filtervolumen: XL, automatischer Kabeleinzug, 4 Lenkrollen, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, Gewicht: 4.3 kg (ohne Saugzubehör)