BOSCH ROBERT - BOSBGC41X36 Bodenstaubsauger beutellos 700W 68dB 10m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - nein
Länge des Anschlusskabels - 7 m
Anschlusswert - 700 W
Behältervolumen - 2.4 l
Packung
1 ST
EAN
4242005218837
Artikelnummer
BOSBGC41X36
Herstellernummer
BGC41X36
Hersteller
BOS
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Länge des Anschlusskabels:
7 m
Anschlusswert:
700 W
Behältervolumen:
2.4 l
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Gewicht:
5.6 kg
Spannung:
220...240 V
Schallleistungspegel:
69 dB
Saugkraftregelung:
elektronisch
Grundfarbe:
blau
Füllanzeige:
nein
Teleskoprohr:
ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Breite:
324 mm
Höhe:
267 mm
Tiefe:
474 mm


