BOSCH ROBERT - BOSBGC41LSIL Bodenstaubsauger beutellos 600W 69dB 10m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - nein
Länge des Anschlusskabels - 7 m
Anschlusswert - 600 W
Saugbürste - Standard
Packung
1 ST
EAN
4242005241613
Artikelnummer
BOSBGC41LSIL
Herstellernummer
BGC41LSIL
Hersteller
BOS
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Länge des Anschlusskabels:
7 m
Anschlusswert:
600 W
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Gewicht:
8.3 kg
Spannung:
220...240 V
Schallleistungspegel:
69 dB
Saugkraftregelung:
mechanisch/elektronisch
Grundfarbe:
weiß
Füllanzeige:
nein
Teleskoprohr:
ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Breite:
324 mm
Höhe:
267 mm
Tiefe:
474 mm


