BOSCH ROBERT - BOSBGC05A220A Bodenstaubsauger beutellos 700W 78dB 9m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - nein
Länge des Anschlusskabels - 6 m
Anschlusswert - 700 W
Saugbürste - Standard
Packung
1 ST
EAN
4242005134120
Artikelnummer
BOSBGC05A220A
Herstellernummer
BGC05A220A
Hersteller
BOS
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Länge des Anschlusskabels:
6 m
Anschlusswert:
700 W
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Microfilter
Gewicht:
4.4 kg
Schallleistungspegel:
78 dB
Saugkraftregelung:
elektronisch
Grundfarbe:
grau
Füllanzeige:
nein
Teleskoprohr:
ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein


