BOSCH ROBERT - BOSBGBS2BU1T Bodenstaubsauger PowProt 850W 80dB 5m 3. - BGBS2BU1T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - ja
Anschlusswert - 850 W
Spannung - 220...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4242005310937
Artikelnummer
BOSBGBS2BU1T
Herstellernummer
BGBS2BU1T
Hersteller
BOS
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Anschlusswert:
850 W
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Schallleistungspegel:
80 dB
Grundfarbe:
blau
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Behältervolumen:
3.5 l
Füllanzeige:
nein
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Teleskoprohr:
ja
Gewicht:
4.2 kg
Breite:
290 mm
Höhe:
237 mm
Tiefe:
367 mm