Startseite

BOSCH ROBERT - BOSBBS711ANM Handstaubsauger Akku 18V 0.3L 3St kabell - BBS711ANM

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSBBS711ANM Handstaubsauger Akku 18V 0.3L 3St kabell

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Behältervolumen - 0.3 l

  • Staubbeutelbetrieb - nein

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Saugbürste - Standard

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005306640

Artikelnummer

BOSBBS711ANM

Herstellernummer

BBS711ANM

Hersteller

BOS

Ausführung:

Handstaubsauger

Behältervolumen:

0.3 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Gewicht:

2.9 kg

Spannung:

18...18 V

Schallleistungspegel:

82 dB

Grundfarbe:

sonstige

Teleskoprohr:

nein

Anschluss für Elektrosaugbürste:

nein

Breite:

202 mm

Höhe:

1320 mm

Tiefe:

251 mm

Ausführung:Handstaubsauger, Akkubetrieben, Staubbeutelbetrieb:nein, Spannung:18...18 V, Frequenz:50/60 Hz, Schallleistungspegel:82 dB, Grundfarbe:sonstige, Saugbürste:Standard, Filterart:sonstige, Behältervolumen:0,3 l, Gewicht:2,9 kg, Breite:202 mm, Höhe:1320 mm, Tiefe:251 mm, Max. Batterielaufzeit:40 min