BOCCHIOTTI SPA - IBOB09583 COV 37,5 G COP.CAN. - B09583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 37 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - nein
Farbe - grau
Packung
50 M
EAN
8015892095838
Artikelnummer
IBOB09583
Herstellernummer
B09583
Hersteller
HBO
Für Kanalbreite:
37 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Coperchio di ricambio per canalette di cablaggio compatibile con la linea TPD con base da 37,5 mm. Realizzato in PVC autoestinguente UL94 V0, assicura protezione e sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, lungo 2 metri, si apre senza attrezzi, in conformità alla norma EN 50085-2-3.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie