Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB08214 TPD 100X50 G CAN.CABL.PT. - B08214

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB08214 TPD 100X50 G CAN.CABL.PT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 16 M

EAN

8015892082142

Artikelnummer

IBOB08214

Herstellernummer

B08214

Hersteller

HBO

Höhe:

50 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4330 mm²

RAL-Nummer:

7030

Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie