Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB08205 TPD 125X50 G CAN.CABL.PT. - B08205

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 125 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 16 M

EAN

8015892082050

Artikelnummer

IBOB08205

Herstellernummer

B08205

Hersteller

HBO

Höhe:

50 mm

Breite:

125 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

50 mm

Mit Oberteil:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5370 mm²

RAL-Nummer:

7030

Canalette con pretranciature laterali, ideali per la derivazione con tubi e perfette per installazioni in vani ascensore. Misurano b125 x h50 mm e sono realizzate in PVC autoestinguente UL94 V0, con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, includono coperchio e prefratture diametro 18 e diametro 23 mm accessibili dal lato del coperchio per un montaggio rapido.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie