Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB08204 TPD 75X50 G CAN.CABL.PT. - B08204

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB08204 TPD 75X50 G CAN.CABL.PT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzbreite - 5 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8015892082043

Artikelnummer

IBOB08204

Herstellernummer

B08204

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

50 mm

Breite:

75 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3200 mm²

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Canalette con pretranciature laterali, ideali per la derivazione con tubi e perfette per installazioni in vani ascensore. Misurano b75 x h50 mm e sono realizzate in PVC autoestinguente UL94 V0, con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, includono coperchio e prefratture diametro 18 e diametro 23 mm accessibili dal lato del coperchio per un montaggio rapido.
BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie