Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06839 CRD 120-90 WE RIDUZ. CONDIZ. 120-90 - B06839

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06839 CRD 120-90 WE RIDUZ. CONDIZ. 120-90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892068399

Artikelnummer

IBOB06839

Herstellernummer

B06839

Hersteller

HBO

Riduzione per canali di condizionamento CND da dimensione b120 x h75 mm a b90 x 65 mm di colore bianco Everest RAL 9010. Perfetto per impianti di condizionamento a uno o più split in ambienti civili e terziari. Realizzato in materiale autoestinguente UL94 V0, in grado di resistere ai raggi UV, è adatto per il montaggio a parete, sia interno che esterno (intervallo di temperatura da -5 °C a +60 °C).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie