Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06830 CND 120X75 WE CANALE CONDIZIONAM. 120 - B06830

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06830 CND 120X75 WE CANALE CONDIZIONAM. 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - weiß

  • Tiefe - 75 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2 M

EAN

8015892068306

Artikelnummer

IBOB06830

Herstellernummer

B06830

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Farbe:

weiß

Tiefe:

75 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer:

9003

Mit Deckel:

ja

Leitungsbefestigung innen:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Canali in PVC rigido antiurto, ideali per impianti di condizionamento mono e multisplit in contesti civili e terziari. Con dimensioni di b120 x h75 mm, si installano facilmente a parete, sia indoor che outdoor, grazie alla resistenza ai raggi UV. Autoestinguente UL94 V0, supporta temperature da -5 °C a +60 °C. Colore bianco Everest RAL 9010, completi di coperchio, lunghezza 2 metri.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie