BOCCHIOTTI SPA - IBOB06501 FIXO RT6 APPLICARIVETTI - B06501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Nägel
Max. Nietdurchmesser - 6 mm
Gewicht - 164 g
Mit Öffnungsfeder - ja
Länge - 162 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892065015
Artikelnummer
IBOB06501
Herstellernummer
B06501
Hersteller
HBO
Geeignet für:
Nägel
Max. Nietdurchmesser:
6 mm
Gewicht:
164 g
Mit Öffnungsfeder:
ja
Länge:
162 mm
Il rivettatore applicarivetti DUCTAFIX R4 è studiato per un fissaggio rapido e preciso di rivetti arancioni da 6 mm, semplificando il montaggio. Il corpo oblungo in alluminio agevola l’inserimento, mentre il manico ergonomico in plastica morbida garantisce una presa sicura e confortevole. Il pulsante di spinta, in tinta con il rivetto, assicura un utilizzo intuitivo e immediato.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


