Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06500 FIXO RT4 APPLICARIVETTI - B06500

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06500 FIXO RT4 APPLICARIVETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Nägel

  • Max. Nietdurchmesser - 4 mm

  • Gewicht - 151 g

  • Mit Öffnungsfeder - ja

  • Länge - 162 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892065008

Artikelnummer

IBOB06500

Herstellernummer

B06500

Hersteller

HBO

Geeignet für:

Nägel

Max. Nietdurchmesser:

4 mm

Gewicht:

151 g

Mit Öffnungsfeder:

ja

Länge:

162 mm

Il rivettatore applicarivetti DUCTAFIX R4 è studiato per un fissaggio rapido e preciso di rivetti blu da 4 mm, semplificando il montaggio. Il corpo oblungo in alluminio agevola l’inserimento, mentre il manico ergonomico in plastica morbida garantisce unapresa sicura e confortevole. Il pulsante di spinta, in tinta con il rivetto, assicura un utilizzo intuitivo e immediato.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie