Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02589 T1-EN 100X100 G CAN. CABL. - B02589

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

  • Schlitzbreite - 4 mm

Packung

  • 2 M

Produktserien

T1-EN

EAN

8015892025897

Artikelnummer

IBOB02589

Herstellernummer

B02589

Hersteller

HBO

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

8920 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canalette in PVC autoestinguente per il cablaggio di quadri elettrici, progettate per un’organizzazione efficiente e sicura dei cavi. Dotate di coestruso morbido giallo sulle lamelle, misurano b100 x h100 mm con modulo 10 mm (feritoria 4 mm, lamella 6 mm). Conformi alla norma UL94 V0 e resistenti al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 m, complete di coperchio.