Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02588 T1-EN 100X80 G CAN. CABL. - B02588

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025880

Artikelnummer

IBOB02588

Herstellernummer

B02588

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7150 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Canalette in PVC autoestinguente per il cablaggio di quadri elettrici, progettate per un’organizzazione efficiente e sicura dei cavi. Dotate di coestruso morbido giallo sulle lamelle, misurano b100 x h80 mm con modulo 10 mm (feritoria 4 mm, lamella 6 mm). Conformi alla norma UL94 V0 e resistenti al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 m, complete di coperchio.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie