Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02585 T1-EN 60X100 G CAN. CABL. - B02585

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

  • Schlitzbreite - 4 mm

Packung

  • 2 M

Produktserien

T1-EN

EAN

8015892025859

Artikelnummer

IBOB02585

Herstellernummer

B02585

Hersteller

HBO

Höhe:

100 mm

Breite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5140 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x100 G