Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02584 T1-EN 60X80 G CAN. CABL. - B02584

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025842

Artikelnummer

IBOB02584

Herstellernummer

B02584

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

80 mm

Breite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4140 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x80 G

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie