BOCCHIOTTI SPA - IBOB02582 T1-EN 40X100 G CAN. CABL. - B02582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Packung
2 M
EAN
8015892025828
Artikelnummer
IBOB02582
Herstellernummer
B02582
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3310 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


