BOCCHIOTTI SPA - IBOB02580 T1-EN 40X60 G CAN. CABL. - B02580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Schlitzbreite - 4 mm
Packung
2 M
Produktserien
T1-EN
EAN
8015892025804
Artikelnummer
IBOB02580
Herstellernummer
B02580
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2040 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau




