Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02577 T1-EN 25X60 G CAN. CABL. - B02577

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 25 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

  • Schlitzbreite - 4 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025774

Artikelnummer

IBOB02577

Herstellernummer

B02577

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

25 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1190 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Verdrahtungskanal T1-EN PVC 25X60 Grau RAL 7030