Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02576 T1-EN 25X40 G CAN. CABL. - B02576

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025767

Artikelnummer

IBOB02576

Herstellernummer

B02576

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

820 mm²

RAL-Nummer:

7030

Canalette in PVC autoestinguente per il cablaggio di quadri elettrici, progettate per un’organizzazione efficiente e sicura dei cavi. Dotate di coestruso morbido giallo sulle lamelle, misurano b25 x h40 mm con modulo 10 mm (feritoria 4 mm, lamella 6 mm).Conformi alla norma UL94 V0 e resistenti al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 m, complete di coperchio.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie