Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02575 T1-N 100X100 G CAN. CABL. - B02575

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025750

Artikelnummer

IBOB02575

Herstellernummer

B02575

Hersteller

HBO

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

12 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

8920 mm²

RAL-Nummer:

7030

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 100x100 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie