BOCCHIOTTI SPA - IBOB02574 T1-N 100X80 G CAN. CABL. - B02574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Packung
2 M
EAN
8015892025743
Artikelnummer
IBOB02574
Herstellernummer
B02574
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7150 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


