Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02573 T1-N 80X100 G CAN. CABL. - B02573

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12 mm

  • Schlitzbreite - 8 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025736

Artikelnummer

IBOB02573

Herstellernummer

B02573

Hersteller

HBO

Höhe:

100 mm

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7020 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Verdrahtungskanal T1-N PVC 80X100 Grau RAL 7030