Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02567 T1-N 40X80 G CAN. CABL. - B02567

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025675

Artikelnummer

IBOB02567

Herstellernummer

B02567

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

80 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2700 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 40x80 G

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie