Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02566 T1-N 40X60 G CAN. CABL. - B02566

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025668

Artikelnummer

IBOB02566

Herstellernummer

B02566

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

60 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2040 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 40x60 G

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie