Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02565 T1-N 40X40 G CAN. CABL. - B02565

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892025651

Artikelnummer

IBOB02565

Herstellernummer

B02565

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

12 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1360 mm²

RAL-Nummer:

7030

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 40x40 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie