BOCCHIOTTI SPA - IBOB02563 T1-N 25X80 G CAN. CABL. - B02563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
2 M
Produktserien
T1-N
EAN
8015892025637
Artikelnummer
IBOB02563
Herstellernummer
B02563
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1550 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau






