Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02183 DN-AL G CAN.CABL.FLEX MM 35 - B02183

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02183 DN-AL G CAN.CABL.FLEX MM 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 48 mm

  • Breite - 42 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892021837

Artikelnummer

IBOB02183

Herstellernummer

B02183

Hersteller

HBO

Höhe:

48 mm

Breite:

42 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

500 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Schlitzabstand:

5 mm

Durchmesser:

64 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

7.5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1550 mm²

RAL-Nummer:

7030

Le canalette per cablaggio, dimensioni b42,5 x h55 mm, in polipropilene grigio RAL 7030, offrono un’organizzazione sicura dei cavi nei quadri elettrici. Halogen free e autoestinguenti (UL94 V2), rispettano la norma EN 50267-2-2. La base autoadesiva e asolata semplifica il montaggio, mentre il coperchio integrato garantisce protezione. Resistenti alla fiamma (EN 60695-11-2) e al filo incandescente (GWT 850 °C).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie