Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02181 DN-AS G CAN.CABL.FLEX MM 15 - B02181

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 23 mm

  • Breite - 17 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892021813

Artikelnummer

IBOB02181

Herstellernummer

B02181

Hersteller

HBO

Höhe:

23 mm

Breite:

17 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

500 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Schlitzabstand:

5 mm

Durchmesser:

29 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

7.5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

275 mm²

RAL-Nummer:

7030

Canaletta flessibile 17,5x28mm autoadesiva DN-A S G lunghezza 0,5m grigio

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie