BOCCHIOTTI SPA - IBOB02150 OMEGA 3AF GUIDA PROFILATA - B02150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Bohrlochabstand mittig - 25 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892021509
Artikelnummer
IBOB02150
Herstellernummer
B02150
Hersteller
HBO
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
2000 mm


