BOCCHIOTTI SPA - IBOB02140 OMEGA 3F GUIDA PROFILATA - B02140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Bohrlochabstand mittig - 25 mm
Packung
2 M
EAN
8015892021400
Artikelnummer
IBOB02140
Herstellernummer
B02140
Hersteller
HBO
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
2000 mm


