BOCCHIOTTI SPA - IBOB02120 G1 GUIDA PROFILATA - B02120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - G-Schiene
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892021202
Artikelnummer
IBOB02120
Herstellernummer
B02120
Hersteller
HBO
Ausführung:
G-Schiene
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Guide profilate in acciaio per il fissaggio sicuro di apparecchiature e canalette nei quadri elettrici. Misurano 32x15 mm con spessore di 1,5 mm e sono realizzate in acciaio laminato a freddo con zincatura elettrolitica e passivazione, offrendo alta resistenza alla corrosione. La linea centrale continua semplifica la foratura, garantendo un'installazione rapida e affidabile.


