Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01138 T1 100X125 G CAN.CABL. - B01138

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 7.5 mm

  • Schlitzbreite - 5 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8015892011388

Artikelnummer

IBOB01138

Herstellernummer

B01138

Hersteller

HBO

Höhe:

125 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

7.5 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

11415 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canalette in PVC autoestinguente per cablaggio quadri elettrici, progettate per gestire e proteggere i cavi in modo efficiente. Misurano b100 x h125 mm con modulo da 20 mm (feritoia 8 mm, lamella 12 mm). Offrono resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) e conformità UL94 V0. Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 m, fornite con coperchio per un'installazione sicura e ordinata.