Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01025 TR1EN 100-150 NUOVA TRAV. BASI 100-150 - B01025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • An Kanalbreite anpassbar - ja

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892010251

Artikelnummer

IBOB01025

Herstellernummer

B01025

Hersteller

HBO

An Kanalbreite anpassbar:

ja

Halogenfrei:

nein

Traversina per canalette della linea T1-EN, ideale per la tenuta dei cavi su basi da 100 a 150 mm. Il materiale ad alta resistenza e il sistema di aggancio bilaterale assicurano una perfetta sigillatura e la separazione dei fili a diversi livelli. L'aggancio a scatto consente un'installazione rapida grazie alle lamelle facilmente apribili, manualmente o con cacciavite.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie