Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01024 TR1EN 40-80 NUOVA TRAV. BASI 40-80 - B01024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • An Kanalbreite anpassbar - ja

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892010244

Artikelnummer

IBOB01024

Herstellernummer

B01024

Hersteller

HBO

An Kanalbreite anpassbar:

ja

Halogenfrei:

nein

Traversina per canalette della linea T1-EN, ideale per la tenuta dei cavi su basi da 40 a 80 mm. Il materiale ad alta resistenza e il sistema di aggancio bilaterale assicurano una perfetta sigillatura e la separazione dei fili a diversi livelli. L'aggancio a scatto consente un'installazione rapida grazie alle lamelle facilmente apribili, manualmente o con cacciavite.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie