BOCCHIOTTI SPA - IBOB00844 T1-N 100 X 40 G - B00844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
2 M
EAN
8015892008449
Artikelnummer
IBOB00844
Herstellernummer
B00844
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3380 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau




