BOCCHIOTTI SPA - IBOB00840 T1-EN 100X60 G - B00840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Schlitzbreite - 4 mm
Packung
2 M
EAN
8015892008401
Artikelnummer
IBOB00840
Herstellernummer
B00840
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5250 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau




