Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00839 T1-EN 80X60 G - B00839

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 80 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892008395

Artikelnummer

IBOB00839

Herstellernummer

B00839

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

80 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4150 mm²

RAL-Nummer:

7030

Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 80x60 G

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie